Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; 33Ω; SMD; 6A; 1206; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ferrit: Perle; 33Ω; SMD; 6A; 1206; -55÷125°C
Ferrit: Perle; 33Ω; SMD; 6A; 1206; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-BLM31PG330SN1L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM31PG330SN1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Betriebsstrom: 6A
Impedanz bei 100MHz: 33Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0815*
€ 0,1163*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0682*
€ 0,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1554*
€ 0,18493
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1406*
€ 0,16731
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1049*
€ 0,12483
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.