Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 2,9A; 1206; R: 38mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BLM31KN601SZ1L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM31KN601SZ1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit murata
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 38mΩ
Betriebsstrom: 2,9A
Impedanz bei 100MHz: 600Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,08082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 255,50*
€ 304,045
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 243,20*
€ 289,408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,075*
€ 261,88925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 214,50*
€ 255,255
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,05*
€ 240,4395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.