Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 0,2A; 1206; R: 0,9Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 0,2A; 1206; R: 0,9Ω
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 0,2A; 1206; R: 0,9Ω
Artikel-Nr.:
     2805-BLM31AJ601SH1L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM31AJ601SH1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit murata
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,9Ω
Betriebsstrom: 0,2A
Impedanz bei 100MHz: 600Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0943*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2872*
€ 0,34177
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2044*
€ 0,24324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1477*
€ 0,17576
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0943*
€ 0,11222
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.