Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 470Ω; SMD; 1,7A; 0805; R: 0,05Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 470Ω; SMD; 1,7A; 0805; R: 0,05Ω
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 470Ω; SMD; 1,7A; 0805; R: 0,05Ω
Artikel-Nr.:
     2805-BLM21SP471SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21SP471SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 50mΩ
Betriebsstrom: 1,7A
Impedanz bei 100MHz: 470Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2510
10
€ 14,99*
ab € 0,0879*
€ 0,2584*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0822*
€ 0,3694*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3694*
€ 0,43959
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2187*
€ 0,26025
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1979*
€ 0,2355
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1489*
€ 0,17719
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0822*
€ 0,09782
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.