Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 1000Ω; SMD; 0,01A; 0805; R: 0,12Ω


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 1000Ω; SMD; 0,01A; 0805; R: 0,12Ω
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 1000Ω; SMD; 0,01A; 0805; R: 0,12Ω
Artikel-Nr.:
     2805-BLM21SP102BH1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21SP102BH1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Widerstand: 0,12Ω
Betriebsstrom: 10mA
Impedanz bei 100MHz: 1kΩ
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3859
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,119*
€ 0,346*
Lager 2805
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,78*
€ 2,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,078* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 20,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.