Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 1500Ω; SMD; 250mA; 0805; R: 450mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BLM21BD152SH1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21BD152SH1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,45Ω
Betriebsstrom: 0,25A
Impedanz bei 100MHz: 1,5kΩ
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,03867* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 194,08*
€ 230,9552
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,60*
€ 230,384
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,64*
€ 212,5816
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,92*
€ 202,2048
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,68*
€ 184,0692
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.