Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 150Ω; SMD; 350mA; 0805; R: 250mΩ


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BLM21BD151SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21BD151SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,25Ω
Betriebsstrom: 0,35A
Impedanz bei 100MHz: 150Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,92*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4.000 Stück (ab € 0,02548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 129,84*
€ 154,5096
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 128,00*
€ 152,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 123,68*
€ 147,1792
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,60*
€ 131,614
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,92*
€ 121,2848
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.