Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; 220Ω; SMD; 200mA; 0805; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; 220Ω; SMD; 200mA; 0805; -55÷125°C
Ferrit: Perle; 220Ω; SMD; 200mA; 0805; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-BLM21BB221SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21BB221SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Betriebsstrom: 0,2A
Impedanz bei 100MHz: 220Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
4000
€ 5,90*
ab € 0,0244*
€ 0,031*
4000
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,0635*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 124,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.