Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 150Ω; SMD; 600mA; 0805; R: 210mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BLM21BB151SH1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21BB151SH1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,21Ω
Betriebsstrom: 0,6A
Impedanz bei 100MHz: 150Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,0305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,24*
€ 184,7356
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,04*
€ 183,3076
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,84*
€ 173,5496
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,08*
€ 163,1252
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,00*
€ 145,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.