Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 0,2A; 0805; R: 1,1Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 0,2A; 0805; R: 1,1Ω
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 0,2A; 0805; R: 1,1Ω
Artikel-Nr.:
     2805-BLM21AJ601SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21AJ601SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit murata
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 1,1Ω
Betriebsstrom: 0,2A
Impedanz bei 100MHz: 600Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,025*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0461*
€ 0,05486
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.