Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; 600Ω; SMD; 200mA; 0805; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; 600Ω; SMD; 200mA; 0805; -55÷125°C
Ferrit: Perle; 600Ω; SMD; 200mA; 0805; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-BLM21AH601SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21AH601SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit murata
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Betriebsstrom: 0,2A
Impedanz bei 100MHz: 600Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0298*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.