Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 150Ω; SMD; 1A; 0805; R: 90mΩ; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BLM21AG151SZ1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21AG151SZ1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 90mΩ
Betriebsstrom: 1A
Impedanz bei 100MHz: 150Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,02836* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,68*
€ 169,7892
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 141,84*
€ 168,7896
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,48*
€ 160,0312
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,56*
€ 145,8464
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,44*
€ 134,9936
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.