Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 1000Ω; SMD; 0,8A; 0603; R: 0,185Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-BLM18SP102SZ1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18SP102SZ1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Widerstand: 0,185Ω
Betriebsstrom: 0,8A
Impedanz bei 100MHz: 1kΩ
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
696
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0431*
€ 0,2947*
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,69*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 1,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,038* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.