Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 70Ω; SMD; 4A; 0603; R: 0,02Ω; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 70Ω; SMD; 4A; 0603; R: 0,02Ω; -55÷125°C
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 70Ω; SMD; 4A; 0603; R: 0,02Ω; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-BLM18SG700TN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18SG700TN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 20mΩ
Betriebsstrom: 4A
Impedanz bei 100MHz: 70Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0367*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1692*
€ 0,20135
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0544*
€ 0,06474
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.