Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 30Ω; SMD; 1A; 0603; R: 50mΩ; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BLM18PG300SZ1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18PG300SZ1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 50mΩ
Betriebsstrom: 1A
Impedanz bei 100MHz: 30Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit 30ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,00816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,64*
€ 54,3116
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,28*
€ 52,6932
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,64*
€ 49,5516
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,44*
€ 48,1236
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,36*
€ 45,6484
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,64*
€ 38,8416
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.