Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 1,3A; 0603; R: 0,15Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 1,3A; 0603; R: 0,15Ω
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 1,3A; 0603; R: 0,15Ω
Artikel-Nr.:
     2805-BLM18KG601SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18KG601SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit murata
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,15Ω
Betriebsstrom: 1,3A
Impedanz bei 100MHz: 600Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
50
€ 5,90*
ab € 0,00753*
€ 0,04595*
100
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,0491*
1 Tag
8849
25
€ 5,95*
ab € 0,0294*
€ 0,0653*
1 Tag
76318
10
€ 14,99*
ab € 0,0174*
€ 0,1053*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,04595*
€ 0,05468
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,02502*
€ 0,02977
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01397*
€ 0,01662
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01088*
€ 0,01295
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01032*
€ 0,01228
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00986*
€ 0,01173
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00753*
€ 0,00896
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2,2975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marcom Electronic Components
MFB-160808-0600PL
ab € 0,0271*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.