Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 100mA; 0603; R: 900mΩ


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BLM18HK601SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18HK601SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit murata
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,9Ω
Betriebsstrom: 0,1A
Impedanz bei 100MHz: 600Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,80*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4.000 Stück (ab € 0,01495* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,64*
€ 92,3916
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,24*
€ 91,9156
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,08*
€ 89,3452
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,52*
€ 85,1088
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 59,80*
€ 71,162
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.