Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 200mA; 0603; R: 1Ω; -55÷125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BLM18HG601SZ1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18HG601SZ1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit murata
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand:
Betriebsstrom: 0,2A
Impedanz bei 100MHz: 600Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,0163* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,00*
€ 99,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,72*
€ 99,6268
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,80*
€ 96,152
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,28*
€ 90,7732
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,20*
€ 77,588
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.