Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; 1000Ω; SMD; 100mA; 0603; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ferrit: Perle; 1000Ω; SMD; 100mA; 0603; -55÷125°C
Ferrit: Perle; 1000Ω; SMD; 100mA; 0603; -55÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-BLM18HG102SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18HG102SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Betriebsstrom: 0,1A
Impedanz bei 100MHz: 1kΩ
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,03*
€ 0,03*
4000
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0556*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 6,99*
ab € 0,0284*
€ 0,0672*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0284*
€ 0,2198*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2198*
€ 0,26156
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.