Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 1500Ω; SMD; 0,4A; 0603; R: 0,5Ω


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 1500Ω; SMD; 0,4A; 0603; R: 0,5Ω
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 1500Ω; SMD; 0,4A; 0603; R: 0,5Ω
Artikel-Nr.:
     2805-BLM18HE152SZ1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18HE152SZ1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Widerstand: 0,5Ω
Betriebsstrom: 0,4A
Impedanz bei 100MHz: 1,5kΩ
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6725
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0504*
€ 0,2442*
Lager 2805
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 1,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,036* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 10,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.