Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 100mA; 0603; R: 1,5Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BLM18HD601SZ1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18HD601SZ1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit murata
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 1,5Ω
Betriebsstrom: 0,1A
Impedanz bei 100MHz: 600Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,01576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,68*
€ 97,1992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,48*
€ 96,9612
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,12*
€ 94,1528
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,80*
€ 89,012
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,04*
€ 75,0176
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.