Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 200mA; 0603; R: 650mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BLM18BD601SZ1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18BD601SZ1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit murata
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,65Ω
Betriebsstrom: 0,2A
Impedanz bei 100MHz: 600Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,0078* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,04*
€ 52,4076
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,68*
€ 49,5992
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,08*
€ 47,6952
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,24*
€ 46,6956
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,16*
€ 41,8404
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,20*
€ 37,128
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.