Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 0,2A; 0603; R: 0,65Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 0,2A; 0603; R: 0,65Ω
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 0,2A; 0603; R: 0,65Ω
Artikel-Nr.:
     2805-BLM18BD601SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18BD601SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,65Ω
Betriebsstrom: 0,2A
Impedanz bei 100MHz: 600Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0294*
500
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0441*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 6,99*
ab € 0,0284*
€ 0,0673*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0168*
€ 0,118*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.