Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 47Ω; SMD; 500mA; 0603; R: 300mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Murata BLM18BD470SN1D Induktor
Murata BLM18BD470SN1D Induktor
Artikel-Nr.:
     2805-BLM18BD470SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18BD470SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,3Ω
Betriebsstrom: 0,5A
Impedanz bei 100MHz: 47Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1620
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0158*
€ 0,1067*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 32,48*
€ 45,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,24*
€ 53,8356
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,20*
€ 41,888
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 34,56*
€ 41,1264
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 32,92*
€ 39,1748
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 32,52*
€ 38,6988
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 32,48*
€ 38,6512
pro Packung
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,00812* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.