Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 1500Ω; SMD; 150mA; 0603; R: 1,2Ω


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BLM18BD152SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18BD152SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 1,2Ω
Betriebsstrom: 0,15A
Impedanz bei 100MHz: 1,5kΩ
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4.000 Stück (ab € 0,00916* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,96*
€ 59,4524
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,84*
€ 56,9296
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,12*
€ 54,8828
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,92*
€ 53,4548
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,00*
€ 48,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,64*
€ 43,6016
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.