Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 1500Ω; SMD; 150mA; 0603; R: 1,2Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BLM18BD152SH1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18BD152SH1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 1,2Ω
Betriebsstrom: 0,15A
Impedanz bei 100MHz: 1,5kΩ
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,01015* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,20*
€ 64,498
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,32*
€ 63,4508
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,24*
€ 60,9756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,64*
€ 60,2616
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,88*
€ 55,7872
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,60*
€ 48,314
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.