Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 1500Ω; SMD; 150mA; 0603; R: 1,2Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BLM18BD152BH1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18BD152BH1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 1,2Ω
Betriebsstrom: 0,15A
Impedanz bei 100MHz: 1,5kΩ
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,01395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,40*
€ 86,156
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,48*
€ 85,0612
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,76*
€ 83,0144
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,56*
€ 74,4464
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,80*
€ 66,402
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.