Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 150Ω; SMD; 0,3A; 0603; R: 0,4Ω


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-BLM18BD151SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18BD151SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,4Ω
Betriebsstrom: 0,3A
Impedanz bei 100MHz: 150Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1440
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0156*
€ 0,1039*
Lager 2805
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,132*
€ 0,463*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,463*
€ 0,55097
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0132* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 4,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.