Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 80Ω; SMD; 1,3A; 0402; R: 0,038Ω


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 80Ω; SMD; 1,3A; 0402; R: 0,038Ω
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 80Ω; SMD; 1,3A; 0402; R: 0,038Ω
Artikel-Nr.:
     2805-BLM15PX800SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM15PX800SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Widerstand: 38mΩ
Betriebsstrom: 1,3A
Impedanz bei 100MHz: 80Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1018
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0178*
€ 0,0826*
Lager 2805
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,115*
€ 0,452*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,125*
€ 0,14875
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0115* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 4,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.