Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 0,02A; 0402; R: 0,7Ω


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-BLM15HG601BH1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM15HG601BH1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit murata
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,7Ω
Betriebsstrom: 20mA
Impedanz bei 100MHz: 600Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
335
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0403*
€ 0,1441*
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,60*
Lager 2805
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,187*
€ 0,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,456*
€ 0,54264
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0187* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 6,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.