Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 300mA; 0402; R: 850mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BLM15HD601SH1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM15HD601SH1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit murata
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,85Ω
Betriebsstrom: 0,3A
Impedanz bei 100MHz: 600Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,01207* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,90*
€ 183,141
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,40*
€ 181,356
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,10*
€ 170,289
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,70*
€ 155,533
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,70*
€ 143,633
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.