Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 120Ω; SMD; 1,5A; 0402; R: 0,095Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Murata BLM15EG121SN1D Induktor
Murata BLM15EG121SN1D Induktor
Artikel-Nr.:
     2805-BLM15EG121SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM15EG121SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Drossel
SMD Ferrit
smd ferrit murata
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 95mΩ
Betriebsstrom: 1,5A
Impedanz bei 100MHz: 120Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Weitere Suchbegriffe: smd drossel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0442*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0284*
€ 0,1192*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1192*
€ 0,14185
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.