Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 120Ω; SMD; 0,6A; 0402; R: 0,17Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 120Ω; SMD; 0,6A; 0402; R: 0,17Ω
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 120Ω; SMD; 0,6A; 0402; R: 0,17Ω
Artikel-Nr.:
     2805-BLM15BX121SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM15BX121SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Widerstand: 0,17Ω
Betriebsstrom: 0,6A
Impedanz bei 100MHz: 120Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit 120 ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,008* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.