Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 0,5A; 0402; R: 0,34Ω


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-BLM15AX601SZ1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM15AX601SZ1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,34Ω
Betriebsstrom: 0,5A
Impedanz bei 100MHz: 600Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2796
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0138*
€ 0,087*
Lager 2805
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0508*
€ 0,188*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00508* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 1,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.