Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; 70Ω; SMD; 500mA; 0402; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata BLM15AG700SN1D Induktor
Murata BLM15AG700SN1D Induktor
Artikel-Nr.:
     2805-BLM15AG700SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM15AG700SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Betriebsstrom: 0,5A
Impedanz bei 100MHz: 70Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0058*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01473*
€ 0,01753
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00994*
€ 0,01183
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00956*
€ 0,01138
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00753*
€ 0,00896
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00736*
€ 0,00876
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0058*
€ 0,0069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.