Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 0,3A; 0402; R: 0,6Ω


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-BLM15AG601SH1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM15AG601SH1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit murata
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,6Ω
Betriebsstrom: 0,3A
Impedanz bei 100MHz: 600Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2260
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0152*
€ 0,1233*
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,13*
Lager 2805
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,124*
€ 0,461*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0124* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 4,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.