Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 1500Ω; SMD; 120mA; 0201; R: 3,1Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BLM03HD152FZ1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM03HD152FZ1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 3,1Ω
Betriebsstrom: 0,12A
Impedanz bei 100MHz: 1,5kΩ
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,02523* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 454,35*
€ 540,6765
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 439,50*
€ 523,005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 409,95*
€ 487,8405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 399,60*
€ 475,524
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 378,45*
€ 450,3555
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.