Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 200mA; 0201; R: 1,7Ω


Menge:  Paket  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BLM03BD601SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM03BD601SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrite 600 ohm
smd ferrit murata
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 1,7Ω
Betriebsstrom: 0,2A
Impedanz bei 100MHz: 600Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,85*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 15.000 Stück (ab € 0,00679* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 130,80*
€ 155,652
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 129,00*
€ 153,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 124,65*
€ 148,3335
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,65*
€ 137,6235
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,85*
€ 121,2015
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.