Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 1000Ω; SMD; 200mA; 0201; R: 1,25Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BLM03AX102SZ1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM03AX102SZ1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 1,25Ω
Betriebsstrom: 0,2A
Impedanz bei 100MHz: 1kΩ
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,01165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 219,60*
€ 261,324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 218,70*
€ 260,253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 194,55*
€ 231,5145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 186,45*
€ 221,8755
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 174,75*
€ 207,9525
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.