Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 600Ω; SMD; 100mA; 0201; R: 1,5Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-BLM03AG601SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM03AG601SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 1,5Ω
Betriebsstrom: 0,1A
Impedanz bei 100MHz: 600Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
15000
€ 5,90*
ab € 0,00751*
€ 0,00994*
1 Tag
18563
10
€ 14,99*
ab € 0,00692*
€ 0,04355*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15000 Stück
€ 0,00994*
€ 0,01183
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00751*
€ 0,00894
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 15000 Stück ( entspricht € 149,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.