Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 33Ω; SMD; 550mA; 01005; R: 200mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 33Ω; SMD; 550mA; 01005; R: 200mΩ
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 33Ω; SMD; 550mA; 01005; R: 200mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-BLM02PX330SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM02PX330SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,2Ω
Betriebsstrom: 0,55A
Impedanz bei 100MHz: 33Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 0402
Gehäuse - Zoll: 01005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20.000 Stück (ab € 0,01723* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 410,00*
€ 487,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 389,00*
€ 462,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 380,60*
€ 452,914
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 372,00*
€ 442,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 344,60*
€ 410,074
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.