Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 120Ω; SMD; 350mA; 01005; R: 500mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BLM02BX121SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM02BX121SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,5Ω
Betriebsstrom: 0,35A
Impedanz bei 100MHz: 120Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 0402
Gehäuse - Zoll: 01005
Weitere Suchbegriffe: smd ferrit 120 ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20.000 Stück (ab € 0,01511* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 369,80*
€ 440,062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 358,20*
€ 426,258
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 324,60*
€ 386,274
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 317,20*
€ 377,468
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 302,20*
€ 359,618
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.