Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blende; M12; 1,5; IP68; Polyamid; dunkelgrau; SKINDICHT®; 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blende; M12; 1,5; IP68; Polyamid; dunkelgrau; SKINDICHT®; 6mm
Blende; M12; 1,5; IP68; Polyamid; dunkelgrau; SKINDICHT®; 6mm
Artikel-Nr.:
     2805-BLK-GL-M12+O-R7001
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52006109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
blindstopfen lapp kabel
Hersteller: LAPP
Dichtheitsklasse: IP68
Gehäuse-Material: Polyamid
Setinhalt: O-Ring Dichtung
Gewindelänge: 6mm
Stopfbuchsengewinde: M12
Korpusfarbe: dunkelgrau
Kabel Zubehör-Typ: Blende
Ausführung: mit Abdichtung
Herstellerserie: SKINDICHT®
Gewindesteigung: 1,5
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, blindstopfen pa
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,2091*
€ 0,2891*
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2149*
€ 0,2949*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2241*
€ 0,3041*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,2496*
€ 0,3396*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.