Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 500Ω; SMD; 500mA; 0201; R: 360mΩ


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 500Ω; SMD; 500mA; 0201; R: 360mΩ
Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 500Ω; SMD; 500mA; 0201; R: 360mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-BLF03RD501GNED
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLF03RD501GNED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,36Ω
Betriebsstrom: 0,5A
Impedanz bei 100MHz: 500Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 0603
Gehäuse - Zoll: 0201
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,02432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 425,85*
€ 506,7615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 411,15*
€ 489,2685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 401,10*
€ 477,309
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 392,25*
€ 466,7775
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 364,80*
€ 434,112
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.