Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 1600Ω; SMD; 100mA; 01005; R: 3Ω


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BLF02GD162GNED
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLF02GD162GNED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand:
Betriebsstrom: 0,1A
Impedanz bei 100MHz: 1600Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 0402
Gehäuse - Zoll: 01005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 655,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15.000 Stück (ab € 0,04373* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 715,20*
€ 851,088
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 706,35*
€ 840,5565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 685,05*
€ 815,2095
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 672,60*
€ 800,394
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 655,95*
€ 780,5805
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.