Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Stift; weiblich; PIN: 6; gerade; 2,54mm; THT; 1x6; verzinnt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 6; gerade; 2,54mm; THT; 1x6; verzinnt
Buchse; Stift; weiblich; PIN: 6; gerade; 2,54mm; THT; 1x6; verzinnt
Artikel-Nr.:
     2805-BL5.06Z
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     BL5.06Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FISCHER ELEKTRONIK
Steckverbinder-Typ: Stift
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Ausgangsmaße: L 3,1mm
Höhe: 7mm
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x6
Kontaktraster: 2,54mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,869* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,96*
€ 21,3724
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,60*
€ 20,944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,62*
€ 17,3978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,12*
€ 16,8028
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,88*
€ 12,9472
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.