Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; für Frontplatten; 5mm; 20A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BK1-HTC-70M
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     BK1-HTC-70M
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Farbe: schwarz
Montage: für Frontplatten
Nennspannung: 250V AC
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Maximalstrom: 20A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 5mm
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Herstellerserie: HTC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.866,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 3,86695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.111,42*
€ 4.892,5898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.079,95*
€ 4.855,1405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.951,85*
€ 4.702,7015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.892,40*
€ 4.631,956
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.866,95*
€ 4.601,6705
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.