Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; für DIN-Schiene,SNAP-IN; 30A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BK-S8201-1SNP-R
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     BK-S8201-1SNP-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Montage: SNAP-IN;für DIN-Schiene
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 600V AC
Montageabmessungen: 8,1x5,2mm
Ausgänge: quick connect Terminal
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Kontaktmaterial: Bronze
Maximalstrom: 30A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 6x32mm
Ausführung: gerade
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.554,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,55479* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.656,83*
€ 1.971,6277
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.643,70*
€ 1.956,003
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.597,98*
€ 1.901,5962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.570,72*
€ 1.869,1568
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.554,79*
€ 1.850,2001
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.