Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; zylindrische Sicherungen; schraubbar; 6x32mm; 20A; 600VAC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BK-S-8101-4
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     BK-S-8101-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Montage: schraubbar
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 600V AC
Montageabmessungen: Ø3,9mm
Ausgänge: quick connect Terminal
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Material: Thermoplast
Kontaktmaterial: Bronze
Maximalstrom: 20A
Anwendung der Sicherungen: zylindrische Sicherungen
Sicherungsgröße: 6x32mm
Ausführung: gerade
Sicherungs ZubehörTyp: Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.822,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 19,1142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.932,78*
€ 4.680,0082
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.913,96*
€ 4.657,6124
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.857,48*
€ 4.590,4012
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.838,65*
€ 4.567,9935
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.822,84*
€ 4.549,1796
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.