Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Versorgung; BiTflame 1000; 3G2,5mm2; Isolation: LSZH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Versorgung; BiTflame 1000; 3G2,5mm2; Isolation: LSZH
Leitungen: Versorgung; BiTflame 1000; 3G2,5mm2; Isolation: LSZH
Artikel-Nr.:
     2805-BITNER-B63896
Hersteller:
     BITNER
Herst.-Nr.:
     B63896
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BITNER
Nennspannung: 1kV;600V
Betriebstemperatur: -40...90°C
Entspricht Norm: FE180 PH120 E90
Leitungs-Typ: Versorgung
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: orange
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Feuer
Leitungs-Art: BiTflame 1000
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Anwendung der Leitungen: extern;Signalübermittlung;innen;Alarminstallationen;Brandschutzinstallationen;Bauwesen
Leitungsaußendurchmesser: 11,8mm
Aderaufbau: Draht
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Cca
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Art des Materials: selbstlöschend;halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 3G2,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,284* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,37*
€ 26,6203
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,10*
€ 26,299
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,45*
€ 20,7655
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,07*
€ 16,7433
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.